レオナ
耐圧ガラス反応容器 ミニクレーブ SUSシリーズ
ガラス製のため加圧、加温状態の反応が容易に観察することができます。
接続部がガラス、PTFEのため、酸性溶液が使用可能です。
付属品
カバープレート・圧力計(-1~+15bar)・圧力逃し弁、制御バルブ、温度計用保護管
材質
容器/硼珪酸ガラス(ステンレスネット・ガラスホルダー付)、接液部/硼珪酸ガラス・SUS316Ti、SUS316L・バイトン、カバー/SUS316L
寸法(mm)
約Φ180×320
質量(kg)
3.3
最大使用圧力(MPa)
1(10bar)
最高使用温度(℃)
200
ねじサイズ
1/4"NPTメスネジ(4穴)
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容器(mL)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61327124
SUS100
100
1-6929-11
¥
1,124,000
取扱い終了
返品不可
61327133
SUS200
200
1-6929-12
¥
1,149,000
取扱い終了
返品不可
61327149
SUS250
250
1-6929-13
¥
1,174,000
取扱い終了
返品不可
61327158
SUS300
300
1-6929-14
¥
1,198,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください