高圧蒸気滅菌器 MCSシリーズ
滅菌後の培地を適温で保温する機能が付いています。
タイマーは48時間00分まで設定ができ、連続運転も可能です。
運転開始時刻を月・日・時・分で予約できるカレンダー機能付きです。
電子感知電動式の自動空気抜装置により、常に確実な飽和蒸気滅菌を行う事ができます。
最高温度(℃)常温:127
圧力(MPa)0.16
使用温度範囲(℃)100~127
保温温度40~60℃
溶解温度(℃)40~99
制御方式マイクロコンピューターによる温度~時間デジタル制御方式
安全装置空焚防止装置・温度過昇防止機能・過圧防止装置・センサー断線検知・停電発生記憶・時計異常検知・過負荷保護兼用漏電ブレーカー・安全弁・フタカバー
内容量1台
注意
※本商品は医療機器ではありません。
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61328418 | MCS-23 | 61328393 | KTR-3045 |
![]() |
小型高圧蒸気滅菌器 KTRシリーズ | アルプ | 1台 | ¥389,800 税込¥428,780 | メーカーモデルチェンジ後継品 |
61328427 | MCS-30L | 61328409 | KTR-3065 |
![]() |
小型高圧蒸気滅菌器 KTRシリーズ | アルプ | 1台 | ¥419,800 税込¥461,780 | メーカーモデルチェンジ後継品 |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07