イヤホン ヘッドホン モノラル 片耳 カナル型 通話 マイク イヤホンジャック オープンイヤーキャップ

イヤホン ヘッドホン モノラル 片耳 カナル型 通話 マイク イヤホンジャック オープンイヤーキャップ - エレコムイヤホン ヘッドホン モノラル 片耳 カナル型 通話 マイク イヤホンジャック オープンイヤーキャップ - エレコムイヤホン ヘッドホン モノラル 片耳 カナル型 通話 マイク イヤホンジャック オープンイヤーキャップ - エレコムイヤホン ヘッドホン モノラル 片耳 カナル型 通話 マイク イヤホンジャック オープンイヤーキャップ - エレコムイヤホン ヘッドホン モノラル 片耳 カナル型 通話 マイク イヤホンジャック オープンイヤーキャップ - エレコムイヤホン ヘッドホン モノラル 片耳 カナル型 通話 マイク イヤホンジャック オープンイヤーキャップ - エレコムイヤホン ヘッドホン モノラル 片耳 カナル型 通話 マイク イヤホンジャック オープンイヤーキャップ - エレコム

テレワークやオンライン学習に最適な片耳タイプのマイク付きヘッドホンです。
カールコードのためケーブルに伸縮性があり取り回しが快適かつ、絡まりにくいため
持ち運びにも最適で、コンパクトに収納することができます。
また、外の音が聞こえるオープンイヤーキャップを採用し、使用中でも周囲の音が聞こえます。

付属品イヤーキャップ(S/M/L)、取扱説明書、コードクリップ×1型式密閉型、耳栓タイプ(モノラル/左右両用)ブラック質量(g)約4(コード含まず)コード長さ(m)0.7~1.2対応機種Φ3.5mm 4極ミニジャックを搭載するスマートフォン/タブレット/ミュージックプレーヤーなど※一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください保証期間6カ月間再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状Φ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)インピーダンス(Ω)19ドライバーユニット(Φmm)9.2(ダイナミック型)最大入力(mW)10音圧感度(dB/mW)93内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61328558EHP-CCS100CMMBK
2,460
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする