曜日別特売

一段ウォーム減速機「マキエース」 MABシリーズ

一段ウォーム減速機「マキエース」 MABシリーズ - マキシンコー一段ウォーム減速機「マキエース」 MABシリーズ - マキシンコー一段ウォーム減速機「マキエース」 MABシリーズ - マキシンコー一段ウォーム減速機「マキエース」 MABシリーズ - マキシンコー

ウォーム減速機の開発におけるマキシンコーの多年の経験と最新の技術力を結集して、高品位機種マキエース(MAシリーズ)が誕生。
高出力・高効率・軽小化・美形状・楽操作・高品位の特長を持つマキエースは、多分野、多用途対応を目指した最高級レベルの商品です。
最強力!トルクは60%以上アップ!オーバーハングロードは80%以上アップ!
高効率!理想を追求した円筒ウォーム歯車。Sシリーズに比べ大きいモジュール。同時接触線を改良・噛み合い長さを増加・歯当り面積を増加・潤滑性の良い歯面
軽小化!容量50%以上のスリム化!質量50%以上の軽量化。
美形状!突起物をなくした、スリムなシンプル設計!
楽操作!なじみ運転不要!運転開始から高荷重もOKで、なじみ運転によるコストを削減しました。
高品位!バックラッシはBS721 1級もOK!出力軸は軸端タップを標準加工!新JISキーを標準化!高級潤滑油の採用で、メンテナンス工数を減少!さらに低騒音・低振動ウォームを実現!

材質(ケース)ねずみ鋳鉄材質(カバー)ねずみ鋳鉄減速方法1段ウォーム取付脚脚なし軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)軸端位置記号B(下ウォーム形各軸水平)内容量1台
注意
※ウォーム減速機は、能力を十分発揮させるために、適正な潤滑油を使用することが大切です。
※マキエース・ウォーム減速機は指定の潤滑油以外では所定の能力を発揮できませんのでご注意願います。
※一般工業用歯車潤滑油と混合するのは絶対に行わないで下さい。
全274種類を絞り込む
減速比
型番
軸配置
274種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
型番
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61340248MA B 50 R 101050R
43,100
36,300
39,930(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61340257MA B 50 L 101050L
43,100
36,300
39,930(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61340266MA B 50 R 151550R
43,100
36,300
39,930(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61340275MA B 50 L 151550L
43,100
36,300
39,930(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61340284MA B 50 R 202050R
43,100
36,300
39,930(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61340293MA B 50 L 202050L
43,100
36,300
39,930(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61340309MA B 50 R 252550R
43,100
36,300
39,930(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61340318MA B 50 L 252550L
43,100
36,300
39,930(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61340327MA B 50 R 303050R
43,100
36,300
39,930(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61340336MA B 50 L 303050L
43,100
36,300
39,930(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61340345MA B 50 R 404050R
43,100
36,300
39,930(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61340354MA B 50 L 404050L
43,100
36,300
39,930(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61340363MA B 50 R 505050R
43,100
36,300
39,930(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61340379MA B 50 L 505050L
43,100
36,300
39,930(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61340388MA B 50 R 606050R
43,100
36,300
39,930(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61340397MA B 50 L 606050L
43,100
36,300
39,930(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61340406MA B 63 R 101063R
56,700
47,700
52,470(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61340415MA B 63 L 101063L
56,700
47,700
52,470(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61340424MA B 63 R 151563R
56,700
47,700
52,470(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61340433MA B 63 L 151563L
56,700
47,700
52,470(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61340449MA B 63 R 202063R
56,700
47,700
52,470(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61340458MA B 63 L 202063L
56,700
47,700
52,470(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61340467MA B 63 R 252563R
56,700
47,700
52,470(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61340476MA B 63 L 252563L
56,700
47,700
52,470(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61340485MA B 63 R 303063R
56,700
47,700
52,470(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61340494MA B 63 L 303063L
56,700
47,700
52,470(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61340503MA B 63 R 404063R
56,700
47,700
52,470(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61340519MA B 63 L 404063L
56,700
47,700
52,470(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61340528MA B 63 R 505063R
56,700
47,700
52,470(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61340537MA B 63 L 505063L
56,700
47,700
52,470(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61340546MA B 63 R 606063R
56,700
47,700
52,470(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61340555MA B 63 L 606063L
56,700
47,700
52,470(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61340564MA B 80 R 101080R
97,800
82,200
90,420(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61340573MA B 80 L 101080L
97,800
82,200
90,420(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61340589MA B 80 R 151580R
97,800
82,200
90,420(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61340598MA B 80 L 151580L
97,800
82,200
90,420(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61340607MA B 80 R 202080R
97,800
82,200
90,420(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61340616MA B 80 L 202080L
97,800
82,200
90,420(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61340625MA B 80 R 252580R
97,800
82,200
90,420(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61340634MA B 80 L 252580L
97,800
82,200
90,420(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61340643MA B 80 R 303080R
97,800
82,200
90,420(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61340659MA B 80 L 303080L
97,800
82,200
90,420(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61340668MA B 80 R 404080R
97,800
82,200
90,420(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61340677MA B 80 L 404080L
97,800
82,200
90,420(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61340686MA B 80 R 505080R
97,800
82,200
90,420(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61340695MA B 80 L 505080L
97,800
82,200
90,420(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61340704MA B 80 R 606080R
97,800
82,200
90,420(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61340713MA B 80 L 606080L
97,800
82,200
90,420(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61340729MA B 100 R 1010100R
146,400
123,000
135,300(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61340738MA B 100 L 1010100L
146,400
123,000
135,300(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする