曜日別特売

一段ウォーム減速機「マキエース」 MAシリーズ

一段ウォーム減速機「マキエース」 MAシリーズ - マキシンコー一段ウォーム減速機「マキエース」 MAシリーズ - マキシンコー一段ウォーム減速機「マキエース」 MAシリーズ - マキシンコー一段ウォーム減速機「マキエース」 MAシリーズ - マキシンコー一段ウォーム減速機「マキエース」 MAシリーズ - マキシンコー

ウォーム減速機の開発におけるマキシンコーの多年の経験と最新の技術力を結集して、高品位機種マキエース(MAシリーズ)が誕生。
高出力・高効率・軽小化・美形状・楽操作・高品位の特長を持つマキエースは、多分野、多用途対応を目指した最高級レベルの商品です。
最強力!トルクは60%以上アップ!オーバーハングロードは80%以上アップ!
高効率!理想を追求した円筒ウォーム歯車。Sシリーズに比べ大きいモジュール。同時接触線を改良・噛み合い長さを増加・歯当り面積を増加・潤滑性の良い歯面
軽小化!容量50%以上のスリム化!質量50%以上の軽量化。
美形状!突起物をなくした、スリムなシンプル設計!
楽操作!なじみ運転不要!運転開始から高荷重もOKで、なじみ運転によるコストを削減しました。
高品位!バックラッシはBS721 1級もOK!出力軸は軸端タップを標準加工!新JISキーを標準化!高級潤滑油の採用で、メンテナンス工数を減少!さらに低騒音・低振動ウォームを実現!

減速方法1段ウォーム軸の形状出力中実軸軸端位置記号なし取付脚脚なし材質(ケース)アルミダイカスト材質(カバー)アルミダイカスト軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)内容量1台
注意
※ウォーム減速機は、能力を十分発揮させるために、適正な潤滑油を使用することが大切です。
※マキエース・ウォーム減速機は指定の潤滑油以外では所定の能力を発揮できませんのでご注意願います。
※一般工業用歯車潤滑油と混合するのは絶対に行わないで下さい。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型番
軸配置
減速比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61341903MA 32 R 1032R10
30,000
26,400
29,040(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61341919MA 32 L 1032L10
30,000
26,400
29,040(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61341928MA 32 R 2032R20
30,000
26,400
29,040(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61341937MA 32 L 2032L20
30,000
26,400
29,040(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61341946MA 32 R 3032R30
30,000
26,400
29,040(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61341955MA 32 L 3032L30
30,000
26,400
29,040(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61341964MA 32 R 4032R40
30,000
26,400
29,040(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61341973MA 32 L 4032L40
30,000
26,400
29,040(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61341989MA 32 R 5032R50
30,000
26,400
29,040(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61341998MA 32 L 5032L50
30,000
26,400
29,040(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61342007MA 32 R 6032R60
30,000
26,400
29,040(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61342016MA 32 L 6032L60
30,000
26,400
29,040(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61342025MA 40 R 1040R10
33,900
29,900
32,890(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61342034MA 40 L 1040L10
33,900
29,900
32,890(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61342043MA 40 R 2040R20
33,900
29,900
32,890(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61342059MA 40 L 2040L20
33,900
29,900
32,890(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61342068MA 40 R 3040R30
33,900
29,900
32,890(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61342077MA 40 L 3040L30
33,900
29,900
32,890(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61342086MA 40 R 4040R40
33,900
29,900
32,890(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61342095MA 40 L 4040L40
33,900
29,900
32,890(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61342104MA 40 R 5040R50
33,900
29,900
32,890(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61342113MA 40 L 5040L50
33,900
29,900
32,890(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61342129MA 40 R 6040R60
33,900
29,900
32,890(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61342138MA 40 L 6040L60
33,900
29,900
32,890(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする