一段ウォーム減速機「マキエース」 MAOWPシリーズ

一段ウォーム減速機「マキエース」 MAOWPシリーズ - マキシンコー一段ウォーム減速機「マキエース」 MAOWPシリーズ - マキシンコー一段ウォーム減速機「マキエース」 MAOWPシリーズ - マキシンコー一段ウォーム減速機「マキエース」 MAOWPシリーズ - マキシンコー

ウォーム減速機の開発におけるマキシンコーの多年の経験と最新の技術力を結集して、高品位機種マキエース(MAシリーズ)が誕生。
高出力・高効率・軽小化・美形状・楽操作・高品位の特長を持つマキエースは、多分野、多用途対応を目指した最高級レベルの商品です。
最強力!トルクは60%以上アップ!オーバーハングロードは80%以上アップ!
高効率!理想を追求した円筒ウォーム歯車。Sシリーズに比べ大きいモジュール。同時接触線を改良・噛み合い長さを増加・歯当り面積を増加・潤滑性の良い歯面
軽小化!容量50%以上のスリム化!質量50%以上の軽量化。
美形状!突起物をなくした、スリムなシンプル設計!
楽操作!なじみ運転不要!運転開始から高荷重もOKで、なじみ運転によるコストを削減しました。
高品位!バックラッシはBS721 1級もOK!出力軸は軸端タップを標準加工!新JISキーを標準化!高級潤滑油の採用で、メンテナンス工数を減少!さらに低騒音・低振動ウォームを実現!

減速方法1段ウォーム軸端位置記号W(上ウォーム形各軸水平)取付脚脚付軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)内容量1台
注意
※ウォーム減速機は、能力を十分発揮させるために、適正な潤滑油を使用することが大切です。
※マキエース・ウォーム減速機は指定の潤滑油以外では所定の能力を発揮できませんのでご注意願います。
※一般工業用歯車潤滑油と混合するのは絶対に行わないで下さい。
116件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸の形状
型番
軸配置
減速比
材質(ケース)
材質(カバー)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61348876MA O W P 25 C 10出力中空軸25C10アルミダイカストアルミダイカスト-
28,700
24,200
26,620(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61348885MA O W P 25 C 20出力中空軸25C20アルミダイカストアルミダイカスト-
28,700
24,200
26,620(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61348894MA O W P 25 C 30出力中空軸25C30アルミダイカストアルミダイカスト-
28,700
24,200
26,620(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61348903MA O W P 25 C 40出力中空軸25C40アルミダイカストアルミダイカスト-
28,700
24,200
26,620(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61348919MA O W P 25 C 50出力中空軸25C50アルミダイカストアルミダイカスト-
28,700
24,200
26,620(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61348928MA O W P 25 C 60出力中空軸25C60アルミダイカストアルミダイカスト-
28,700
24,200
26,620(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61349479MA O W P 50 C 10出力中空軸50C10ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄-
53,500
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61349488MA O W P 50 C 15出力中空軸50C15ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄-
53,500
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61349497MA O W P 50 C 20出力中空軸50C20ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄-
53,500
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61349506MA O W P 50 C 25出力中空軸50C25ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄-
53,500
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61349515MA O W P 50 C 30出力中空軸50C30ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄-
53,500
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61349524MA O W P 50 C 40出力中空軸50C40ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄-
53,500
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61349533MA O W P 50 C 50出力中空軸50C50ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄-
53,500
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61349549MA O W P 50 C 60出力中空軸50C60ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄-
53,500
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61349558MA O W P 63 C 10出力中空軸63C10ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄-
69,000
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61349567MA O W P 63 C 15出力中空軸63C15ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄-
69,000
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61349576MA O W P 63 C 20出力中空軸63C20ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄-
69,000
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61349585MA O W P 63 C 25出力中空軸63C25ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄-
69,000
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61349594MA O W P 63 C 30出力中空軸63C30ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄-
69,000
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61349603MA O W P 63 C 40出力中空軸63C40ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄-
69,000
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61349619MA O W P 63 C 50出力中空軸63C50ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄-
69,000
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61349628MA O W P 63 C 60出力中空軸63C60ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄-
69,000
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61349637MA O W P 80 C 10出力中空軸80C10ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄-
116,600
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61349646MA O W P 80 C 15出力中空軸80C15ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄-
116,600
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61349655MA O W P 80 C 20出力中空軸80C20ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄-
116,600
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61349664MA O W P 80 C 25出力中空軸80C25ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄-
116,600
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61349673MA O W P 80 C 30出力中空軸80C30ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄-
116,600
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61349689MA O W P 80 C 40出力中空軸80C40ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄-
116,600
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61349698MA O W P 80 C 50出力中空軸80C50ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄-
116,600
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61349707MA O W P 80 C 60出力中空軸80C60ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄-
116,600
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61349716MA O W P 100 C 10出力中空軸100C10ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄-
173,000
145,400
159,940(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61349725MA O W P 100 C 15出力中空軸100C15ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄-
173,000
145,400
159,940(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61349734MA O W P 100 C 20出力中空軸100C20ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄-
173,000
145,400
159,940(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61349743MA O W P 100 C 25出力中空軸100C25ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄-
173,000
145,400
159,940(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61349759MA O W P 100 C 30出力中空軸100C30ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄-
173,000
145,400
159,940(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61349768MA O W P 100 C 40出力中空軸100C40ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄-
173,000
145,400
159,940(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61349777MA O W P 100 C 50出力中空軸100C50ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄-
173,000
145,400
159,940(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61349786MA O W P 100 C 60出力中空軸100C60ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄-
173,000
145,400
159,940(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61349795MA O W P 125 C 10出力中空軸125C10ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄-
266,300
223,700
246,070(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61349804MA O W P 125 C 15出力中空軸125C15ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄-
266,300
223,700
246,070(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61349813MA O W P 125 C 20出力中空軸125C20ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄-
266,300
223,700
246,070(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61349829MA O W P 125 C 25出力中空軸125C25ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄-
266,300
223,700
246,070(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61349838MA O W P 125 C 30出力中空軸125C30ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄-
266,300
223,700
246,070(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61349847MA O W P 125 C 40出力中空軸125C40ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄-
266,300
223,700
246,070(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61349856MA O W P 125 C 50出力中空軸125C50ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄-
266,300
223,700
246,070(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61349865MA O W P 125 C 60出力中空軸125C60ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄-
266,300
223,700
246,070(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61349874MA O W P 140 C 10出力中空軸140C10ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄-
410,900
345,200
379,720(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61349883MA O W P 140 C 15出力中空軸140C15ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄-
410,900
345,200
379,720(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61349899MA O W P 140 C 20出力中空軸140C20ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄-
410,900
345,200
379,720(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61349908MA O W P 140 C 25出力中空軸140C25ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄-
410,900
345,200
379,720(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする