曜日別特売

46db型 共同受信用FM・V-Low・UHF・BS・CSブースター

46db型 共同受信用FM・V-Low・UHF・BS・CSブースター - マスプロ電工

UHF、BS・CS入力測定端子付
出力測定端子だけでなく、UHF、BS・CSの入力測定端子もついていますから、受信設備の調査や設備の点検の際、端子を外して施設の電波を停波させなくても入出力レベルの測定ができます。
入・出力測定端子を搭載
高利得・高出力(UHF、BS・CS)
優れたシールド性能
FM・V-Lowカット機能
ヘッド・ライン両用

仕様[利得偏差]【FM・V-Low】3以内、【UHF】5以内、【BS・CS】6以内、[相互変調(IM3)]【FM・V-Low】-72dB以下、【UHF】45~67(107)-71dB以下、[CIN]【BS・CS】-22dB以下、[漏洩電界強度]【FM・V-Low】34dBμV/m以下、【UHF】34dBμV/m以下、【BS・CS】40.2dBμV/m以下質量(kg)約1.6使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)AC100(50/60Hz):約16/約30VA、BS・110℃Sアンテナ給電時:約23/約42VA、UHFプリアンプ、BS・110℃Sアンテナ給電時:約25/約45VA寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68周波数帯域(MHz)【FM・V-Low】76~108、【UHF】470~710、【BS・CS】1000~3224RoHS指令(10物質対応)対応標準利得(dB)【FM・V-Low】35(33~38)、【UHF】46(43~48)、【BS・CS】40(37~43)/1000、45(42~48)/2150、50(47~53)/3224雑音指数(dB)【FM・V-Low】8dB以下、【UHF】5dB以下、【BS・CS】10dB以下入力レベル[調整]【FM・V-Low】ATT:0、10、20dB切替(別途カット機能あり)、【UHF】ATT:最大3dB(5dbステップ)、【BS・CS】ATT:0、50、dB切替、チルト:0、6、12dB切替利得(dB)調整範囲:0~-10dB以上(連続可変)表示レベル範囲(dBμV)[実用入力]【FM・V-Low】44~67(97)、【UHF】45~67(107)、【BS・CS】51~64(84)/(50波)定格出力(dBμV)【FM・V-Low】105(FM5波+V-Low)、【UHF】115(9波)、【BS・CS】107/1000MHz、112/2150MHz、117/3224MHz(50波)使用帯域FM・V-Low、UHF、BS、CSVSWR2.5以下耐雷サージJEC:±25kv(1.2/50μs)、IEC:±15kv(1.2/50μs)、±1.5kA(8/20μs)のサージ電圧に耐えること内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61359026FUBCAW46S
299,000
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする