軽量作業台(上棚付)

軽量作業台(上棚付) TRUSCO 軽量作業台(上棚付) TRUSCO 軽量作業台(上棚付) TRUSCO 軽量作業台(上棚付) TRUSCO 軽量作業台(上棚付) TRUSCO 軽量作業台(上棚付) TRUSCO 軽量作業台(上棚付) TRUSCO 軽量作業台(上棚付) TRUSCO

後付仕様の上棚(YUR-B型(W))で作業スペースを有効に利用できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。上棚付で物の管理に便利です。

仕様上棚:YUR-B型(W) 材質本体:スチール 均等荷重(kg)200 ねじサイズアジャスター:M16×2.0 内容量1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
均等耐荷重(kg)
奥行(mm)
高さ(mm)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61477825 AO-0960YURB 200 900 600 1044 28 ポリ化粧 スチール ホワイト
36,230
31,980
35,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61477877 AO-0975YURB 200 900 750 1044 30.5 ポリ化粧 スチール ホワイト
39,630
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61477929 AO-1260YURB 200 1200 600 1044 33.5 ポリ化粧 スチール ホワイト
42,370
36,980
40,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61477999 AO-1275YURB 200 1200 750 1044 37.5 ポリ化粧 スチール ホワイト
43,490
37,980
41,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61478044 AO-1560YURB 200 1500 600 1044 39 ポリ化粧 スチール ホワイト
47,210
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61478096 AO-1575YURB 200 1500 750 1044 42 ポリ化粧 スチール ホワイト
49,810
42,980
47,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61478148 AO-1860YURB 200 1800 600 1044 44 ポリ化粧 スチール ホワイト
51,400
44,980
49,478 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61478193 AO-1875YURB 200 1800 750 1044 48.5 ポリ化粧 スチール ホワイト
54,840
47,980
52,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61478245 AO-1890YURB 200 1800 900 1044 52.5 ポリ化粧 スチール ホワイト
60,890
52,980
58,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする