TRUSCO
小型切替バルブ(手動式)
エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。パネル取付可能です。無給油で使用可能です。ボタン位置は非保持型(スプリングターン)です。コンパクトの3方向切替バルブです。
用途
エアシリンダー駆動用の切替バルブに。
ねじの種類
M
使用圧力範囲(MPa)
0.9
切換方式
ボタン
有効断面積(mm
2
)
1.8
使用圧力(MPa)
0~0.9
使用流体
空気
流体温度(℃)
5~60
材質
ボディ;黄銅(ニッケルメッキ)、ボタン:ステンレス(SUS303)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
接続口径
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
ポート数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61455504
TSV-31B-M5
14
M5
37
30
16.2
3
¥
4,850
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
61455529
TSV-41B-M5
17
M5、EX:M5
47
60
19.6
4
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください