TRUSCO
小型切替バルブ(手動式)
エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。パネル取付可能です。無給油で使用可能です。トグル位置は保持型です。コンパクトの4方向切替バルブです。
用途
エアシリンダー駆動用の切替バルブに。
トラスコ品番
160-7745
幅(mm)
17
接続口径
M5、EX:M5
材質/仕上
ボディ:黄銅(ニッケルメッキ)、トグルレバー:ステンレス(SUM24)
切換方式
トグル
高さ(mm)
55
質量(g)
60
奥行(mm)
19.6
ポート数
4
使用圧力範囲(MPa)
0.9
有効断面積(mm
2
)
1.9
使用圧力(MPa)
0~0.9
ねじの種類
M
使用流体
空気
流体温度(℃)
5~60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61455818
TSV-41T-M5
¥
5,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください