2本吊セフティパワーロープ
イザナス[[R下]]を使ったセフティパワーロープを2本吊仕様にしました。主材にイザナス[[R下]]SK-60を使用することにより、製品の軽量化、作業性の向上を実現し、ワイヤーロープとほぼ同等の強度を持ちます。油・サビが出ないため、荷物が汚れません。ブレイド構造のため、ワイヤーロープの素線切れによるささくれの危険やキンクの心配がなく、安全性が向上します。チェーンではなく、繊維ロープを使用していますので軽くて扱いしやすいです。
用途荷役、運搬吊り作業。各種工場の屋内での玉掛け作業に。
トラスコ品番161-2263
種別2本吊
材質ロープの芯:イザナス(R)SK-60。、表面布:ポリエステル。、リング:特殊合金鋼。、ラッチ付きフック:特殊合金鋼。
質量(kg)3.3
使用荷重(t)(ストレート吊り)1.4
全長(m)1.5
ロープ径(Φmm)12
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,600 / 税込 ¥ 1,760 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |