不易糊工業
建築用シャープペンシル(超硬芯)
木材・コンクリートなどにも滑らかに書ける、折れにくい2.0mm芯です。ノック部に芯削りを内蔵しています。
用途
工業用素材・部品へのマーキング用。
質量(g)
14
タイプ
2.0mm
芯径(mm)
2.0超硬芯
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
全7種類を絞り込む
色
選択してください
オレンジ
グレー
紫
赤
青
黄
黒
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61472243
SPF20-BK
黒
¥
950
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
61472259
SPF20-BL
青
¥
950
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
61472268
SPF20-GR
グレー
¥
950
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
61472277
SPF20-OR
オレンジ
¥
950
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61472286
SPF20-PU
紫
¥
950
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
61472295
SPF20-RE
赤
¥
950
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
61472304
SPF20-YE
黄
¥
950
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください