カナヤブラシ
かなや刷子 フェイスブラシ
硬さ
ミディアム
毛丈(mm)
19
材質(毛)
白馬毛
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
材質(柄部)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61403099
-
44
160
33
ヒノキ
64-7733-53
¥
3,600
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61403083
-
41
164
31
プラ
64-7733-52
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください