カナヤブラシ
かなや刷子 ネック・フェイスブラシ
幅(mm)
48
全長(mm)
136
高さ(mm)
36
硬さ
ミディアム
毛丈(mm)
19
材質(柄部)
ヒノキ
材質(毛)
茶馬毛(軟毛)
アズワン品番
64-7733-54
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61403108
-
¥
2,500
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください