カナヤブラシ
かなや刷子 マッサージブラシ
リンパの流れを整えるためのブラシです。
幅(mm)
66
全長(mm)
180
高さ(mm)
36
毛丈(mm)
23
材質(柄部)
ブナ
材質(毛)
黒馬毛・白豚毛
アズワン品番
64-7733-56
内容量
1本
注意
※乾式マッサージ用の為、ボディー用として水等で濡らしてのご使用はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61403126
No3T
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください