モデアカート 02 コンテナ

モデアカート 02 コンテナ 花岡車輌 モデアカート 02 コンテナ 花岡車輌 モデアカート 02 コンテナ 花岡車輌

コンテナ類を使うピッキング現場ならコレ!
コンテナ仕様・ひざ高コンテナ台車。ありそうでなかった台車です。
ひざ高なので荷物の移動が楽。
室内に置いてあっても違和感を感じさせないデザイン!!
50リットル折り畳みコンテナ・食品クレート(標準1型、2型、2型ハーフ)もフィットするサイズ。
移動し終わったコンテナは下部にスタック可能!
※コンテナの底面寸法はご確認ください。
折りたたむとコンパクトになるのでスペースをとりません。

用途倉庫、3PL倉庫内ピッキング作業 質量(kg)9 車輪径(Φmm)100 耐荷重(kg)80 キャスター自在×2個、固定×2個 材質(キャスター)グレーゴム 床面高さ(mm)556 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×576×50 ハンドル高さ(mm)861 材質(車輪・金具)スチール 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)547×118×1126 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×556×40 キャスター金具スチール 適合コンテナ食品クレート標準1型、2型、2型ハーフ、50L折り畳みコンテナ 材質(荷台)スチール 内容量1台
注意
※仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61521864 M-CART02-C
26,400
25,980
28,578 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 3,900 / 税込 4,290
北海道地方 数量1につき 3,800 / 税込 4,180
沖縄地方 数量1につき 11,700 / 税込 12,870
離島 数量1につき 11,700 / 税込 12,870

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする