WIRE LOCK(ワイヤーロック)

WIRE LOCK(ワイヤーロック) - OGK技研

「MUNI」ブランドのコイルタイプワイヤーロック
駐輪時はソフトカバーを裏返して鍵として使用し、収納時は元に戻して汚れを気にせずカバンやポケットに収納可能
コイル状のワイヤーは収納時に束ねる手間を省き、ロック解除後はストレスなくソフトカバーに収納
素材の肌触り、ダイヤルや開錠の際の動き、そして収納時にソフトカバーを裏返す際の「パコッ」という軽快な音にまで、心地よさを追求
ナンバーセット機能付きで、お好みの暗証番号に設定可能

キー方式ダイヤル式ワイヤー長(mm)1800寸法(mm)85×85×58質量(g)160太さ(mm)3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61572797MN-005GRAY
2,990
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
61572806MN-005BLACK
2,990
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする