曜日別特売

AMPP500

AMPP500 - CATEYE

最大500ルーメンの充電式フロントライト
オプティキューブ(TM)テクノロジーを採用したワイド配光で、抜群の見易さ
サイドに切り込んだレンズデザインで横からの被視認性を確保
取り外しレバーが改良され、着脱がさらに簡単
充電タイミングが分かるバッテリーインジケータ搭載
付属のMicro-USBケーブルで手軽に充電
ハイ(500ルーメン)、ロー(250ルーメン)、デイタイムハイパーコンスタント(500/250ルーメン)、点滅(250ルーメン)の4モード搭載
モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始
ダブルクリックでハイモードへ切り替え(どのモードからも素早く一番明るいモードへ切り替えが可能、シングルクリックで元のモードに戻ります。)
手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット(TM)付属
ヘルメット用ブラケット(別売)やセンターフォークブラケット(別売)に対応

付属品Micro USBケーブル、フレックスタイト(H-34N)寸法(mm)34×100×37ブラック質量(g)117(本体のみ)使用電池リチウムイオン充電池3.6V(2200mAh)光度(cd)約4500アズワン品番64-9546-06明るさ(Lm)500(ハイ)、250(ロー)、500/250(デイタイムハイパーコンスタント)、250(点滅)使用時間(時間)約1.5(ハイ)、約3(ロー)、約5(デイタイムハイパーコンスタント)、約50(点滅)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61574328HL-EL085RC
5,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルーメン・カンデラ・ルクスの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/akarusa/
2023-02-03

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする