強電解水生成器 ラボⅡ
洗浄除菌、感染予防、食中毒対策に!
電解水が簡単に作れる、強電解水生成器。
食塩と水道水だけでわずか5分で電解水が簡単に作れる、電解水生成器です。
食塩と水道水で、酸性電解水とアルカリ性電解水が各々2リットル生成できます。
1回に4リットルの電解処理を行います。電極板の劣化防止の為、使用毎に極性を自動的に切り替え、吐水口も入れ替わります。(表示ランプの色でお知らせします。)
据え付け工事不要です。
軽量・コンパクトモデル。
食品添加物対応機種。
用途食材の洗浄(酸性電解水使用)、調理器具の洗浄、食卓・什器・手すりの除菌や清掃に。
仕様(次亜塩素酸水 /強酸性電解水)pH2.7以下/(次亜塩素酸水/酸性電解水/有効塩素濃度)20ppm以上/(アルカリ電解水 /アルカリ性電解水)pH11以上
付属品2リットルビーカー×2個、かくはん棒(軽量スプーン付)、ヨウ化カリウム澱粉紙1箱(10冊)、隔膜交換日シール1枚、丸型交換アダプター1枚
質量(kg)約3
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)定格100
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)247×403×276
寿命約3000時間(電解寿命)
吐出量(L/回)2(次亜塩素酸水/強酸性電解水/強アルカリ性電解水)
内容量1台
注意
※本器は医療用具ではありません。※本器で生成された酸性電解水、アルカリ性電解水は飲用できません。
※酸性電解水には強力な酸化力があり、金属を錆びさせたり腐食をさせたりすることがあります。
※酸性電解水は、時間の経過により性能が変化しますので、できるだけ早くご使用ください。
※浴室等湿度の高い場所での使用は感電の恐れがありますのでお避けください。
※生成時に微量の塩素ガスが発生します。換気の良いところでご使用ください。
※本製品は国内のみの使用とします。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |