ハンディタイプ露点計
管理が容易な小型軽量、結露に強いセンサを搭載した露点計です。 オートキャリブレーション機能により、計測値の誤差をオンラインで検知し、校正曲線における低湿側のドリフトを自動的に補正します。
- 電源
- 単3電池×4 充電式NiMHバッテリーパック(ACアダプタ付)
- 測定項目
- 露点 温度 湿度
- ケーブル長(m)
- 1.85
- 本体寸法(mm)
- 80×42.5×200
- 応答時間(秒)
- 63%[90%](流速0.2m/秒 圧力1bar 20℃) 50[340](0~60℃Td) 10[20](-60~0℃Td)
- プローブ長(mm)
- 96
- 動作温度範囲(℃)
- -10~60
- プローブ径(Φmm)
- 12
- 測定精度(℃)
- ±2Td(-60~+20)
- 内容量
- 1個
温湿度計・熱中対策温湿度計 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61596098 | DM70J0B0A0B1 | 73576941 | TEKHNEPort 40 - LDPT set | ![]() | 低露点用 ハンディ露点計 TEKHNEPort 40-LDPTセット(成績書付) | テクネ計測 | 1セット | ¥449,800 税込¥494,780 | 推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |



















![デジタル温湿度計プローブセンサセット] 佐藤計量器製作所 デジタル温湿度計プローブセンサセット] 佐藤計量器製作所](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono22332277-230322-02.jpg)





