VAISALA(ヴァイサラ)
ハンディタイプ露点計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61596098
品番
DM70J0B0A0B1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥573,000
管理が容易な小型軽量、結露に強いセンサを搭載した露点計です。 オートキャリブレーション機能により、計測値の誤差をオンラインで検知し、校正曲線における低湿側のドリフトを自動的に補正します。
電源
単3電池×4 充電式NiMHバッテリーパック(ACアダプタ付)
測定項目
露点 温度 湿度
ケーブル長(m)
1.85
本体寸法(mm)
80×42.5×200
応答時間(秒)
63%[90%](流速0.2m/秒 圧力1bar 20℃) 50[340](0~60℃Td) 10[20](-60~0℃Td)
プローブ長(mm)
96
動作温度範囲(℃)
-10~60
プローブ径(Φmm)
12
測定精度(℃)
±2Td(-60~+20)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
61596098
DM70J0B0A0B1
73576941
TEKHNEPort 40 - LDPT set
低露点用 ハンディ露点計 TEKHNEPort 40-LDPTセット(成績書付)
テクネ計測
1セット
¥
449,800
税込
¥
494,780
推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい)