ジャケットヒーター(一斗缶・ペール缶用)

ジャケットヒーター(一斗缶・ペール缶用) ケニス

一斗缶・ペール缶の両方に対応するジャケットヒーターです。表面からの放熱が少なく、全体を均一に加熱・保温できます。 柔軟・軽量で取扱いが容易です。

材質外装/内装:シリコンコートガラスクロス 寸法(mm)1075×350 質量(kg)約2 電源(V)AC100 消費電力(W)400 制御方式ON/OFF制御 デジタル温調器 コード長さ(m)2.8(端末処理/丸端子付) 設定温度(℃)0~90 内容量1個
注意
※室温以下の温度調節は行えません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61599905 MDJ-100DT
148,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする