えづけーる 沈降型(育成用 初期飼料)

えづけーる 沈降型(育成用 初期飼料) ケニス

食用魚にも使用できる魚類用飼料です。 顆粒は流動層造粒機を用いて製造される特殊飼料で、主に仔稚魚に使用します。 ドライペレット(DP)はペレットマシンにより成形された飼料で、幅広い魚類に使用可能です。 エキスパンダーペレット(αDP)はEPの栄養価とDPの経済性を兼ね備えた飼料です。 エクストルーダーペレット(EP)は、エクストルーダーで成型・膨張させた大口径で高油添加に対応できる飼料です。 マッシュは主にウナギ用の練り餌に使用されている粉末状飼料です。

注意
※メーカーの在庫状況により、納期がかなりかかる場合がありますので予めご了承下さい。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61629497 SS 1組(5袋) 粉末 1kg×5 ふ化仔稚魚 メダカ稚魚 観賞魚ベビー 0.10~0.25mm
17,500
16,980
18,678 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61629506 S 1組(5袋) 顆粒 2kg×5 メダカ成魚 観賞魚小粒用 0.25~0.45mm
25,000
24,980
27,478 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61629515 M 1組(5袋) 顆粒 2kg×5 メダカ成魚 観賞魚小粒用 0.45~0.75mm
25,000
24,980
27,478 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61629524 L 1組(5袋) 顆粒 2kg×5 ドジョウ 観賞魚中粒用 0.75~1.20mm
25,000
24,980
27,478 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61629533 LL 1組(2袋) 顆粒 5kg×2 ドジョウ 観賞魚中粒用 1.20~1.80mm
25,000
24,980
27,478 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61629549 0号 1袋 EP 10kg×1 金魚 小型成魚用 ウーパールーパー(メキシコサラマンダー) 1.2mm
19,500
18,980
20,878 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61629558 1号 1袋 EP 10kg×1 金魚 小型成魚用 ウーパールーパー(メキシコサラマンダー) 1.8mm
19,500
18,980
20,878 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61629567 2号 1袋 EP 20kg×1 金魚 小型成魚用 ウーパールーパー(メキシコサラマンダー) 2.6mm
29,800
28,980
31,878 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする