ケニス ペダルボックス ペダルボックス 商品レビューを投稿する ステンレス製で錆に強いダストボックスです。 蓋の開閉はペダル式で衛生的です。 ゴミ捨てが楽な内缶付で、内缶には取手も付いています。 材質 本体:SUS410 内缶:PP 形状 丸形 フタ 足踏式 フタの種類 ペダル式 内容量 1個 ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 2 件中 1 - 2 件 注文 コード 品番 選択解除 DS-238-512 DS-238-520 寸法(mm) 選択解除 250Φ×395 305Φ×450 容量(L) 選択解除 12 20 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 数量 61632464 DS-238-512 250Φ×395 12 ¥6,800 ¥6,790 1 ¥6,790 61632473 DS-238-520 305Φ×450 20 ¥8,900 ¥8,890 1 ¥8,890 ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品ごみ箱・灰皿ペダル式ゴミ箱 この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. ダストポット ケニス ¥5,390〜 (0) 2. ペダル式ダストカン オオモリ ¥5,490〜 (0) 3. ステンレスペダル式ゴミ箱丸型 モノタロウ ¥1,090〜 (48) 4. ママポット 山崎産業(CONDOR) ¥7,490〜 (0) 5. クリーンステップポット(ステンレス) アズワン ¥9,790〜 (0) 6. ステンレス角型屑入 テラモト ¥15,900 (0) 7. SA18-0ペダルボックス 中缶付 TKG ¥15,900〜 (0) 8. ステンレスペダル式ごみ箱角型45L モノタロウ ¥14,900 (0) 9. ダストカン(デラックス) オオモリ ¥17,900 (0) 10. カリスU ステンレス製ペダルペール パール金属 ¥1,390〜 (4) 11. ペダルボックス テラモト ¥2,590〜 (2) 12. ゴミ箱 角型 ステンレスペダル式 モノタロウ ¥1,090 (11) 13. くず入れ (角型) TRUSCO ¥686〜 (9) 14. ごみ箱 分別用 モノタロウ ¥290〜 (38) 15. ステンレスダストボックス グリーンライフ ¥89,900〜 (0) 16. サニタリーボックス 山崎産業(CONDOR) ¥3,990 (1) 17. エコポリペール角型 積水テクノ成型 ¥849〜 (12) 18. Rジョイント分別ダストボックス3P アスベル ¥3,790 (2) 19. セパ スリムペダル テラモト ¥2,990〜 (2) 20. ペダルペール アスベル ¥1,890〜 (6) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。