加湿ストリーマ空気清浄機

加湿ストリーマ空気清浄機 ダイキン工業

ツインストリーマとTAFUフィルターを採用した、リビングに最適なハイグレードモデル。洗練されたシンプルデザインが、上質な空間をつくります。従来機に比べ、2倍のストリーマユニットを搭載。有害ガスの分解スピード・脱臭性能・除菌スピードが2倍。撥水・撥油効果の高い素材を使用したTAFUフィルター。0.3μmの微小な粒子を99.97%除去、10年間フィルター交換不要。加湿量650mL/時のたっぷり除湿。のど・はだ運転や高め・標準・控えめの3段階から選べる便利な加湿設定。加湿しても清浄能力は低下しません。吸い込み口と吹き出し口が離れていて、しかも吹き出し口からの風がやわらかいから、しっかり吸引します。ワイドな吹き出し口の採用と、ファンをフィルターの下部に配置することによる防音効果で、人が感じる運転音を低減しました。スマートフォンとつながり、スマートスピーカーにも対応。

適合床面積~31畳(~51m2) 加湿機能対応 脱臭機能対応 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61698553 ACK70X-W ホワイト
92,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61698569 ACK70X-T ビターブラウン
92,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする