熱風発生機2000シリーズ

熱風発生機2000シリーズ 八光電機

シンプル設計の軽量タイプの家庭用踏み台です。

用途室内清掃や電球交換、ピッキングなどに。 トラスコ品番211-5990 材質/仕上アルミ合金 規格はしご脚立部会規格(Aマーク)認定品 段数3 天板寸法(mm)259×169 天板高さ(m)0.79 収納時寸法(mm)(全長)850×(幅)470×(厚さ)180 最大使用質量(kg)100 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62445968 HAP2032
オープン
 
 
取扱い終了

車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする