ダヴィンチ用リフィルタフPLA
ABSの耐衝撃性と、PLAの安定性を兼ね揃えた、XYZ社オリジナルの人気素材。
XYZプリンティング・タフPLAは生分解性の消耗材です。
ABSよりも靭性が高く、一般的なPLAと比較しても耐屈曲性に優れており、耐久性のある耐衝撃性のツール、アクセサリ、およびパーツを作成する事ができ、より運用性の高いオブジェクトを作成することができます。
用途FFF方式3Dプリンター用フィラメント
直径(Φmm)1.75 (フィラメント)
質量(g)600 (フィラメント)
温度(℃)45 (印刷プラットフォーム)/190 ~ 215(エクストルーダ)
対応機種ダヴィンチ1.0Proシリーズ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165 x 165 x 55
保管温度(℃)10 ~ 40
作業温度範囲(℃)15 ~ 32
内容量1個
3Dプリンターアクセサリー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07