ユニコントロールズ
攪拌機付SUS加圧タンク TB1Nシリーズ
加圧・真空下での使用が可能です。
材質
本体/SUS304、Oリング/ニトリルゴム
容量(L)
1.3(総容量)
使用圧力(MPa)
0.49以下
取出口
(材料取出口) ボトムポート(下部)Rc3/8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
モーター
外寸法(Φ×L)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62080166
TB1N-KY110A
4-1705-01
エアモータ
Φ141×512
¥
492,600
¥
489,800
¥
538,780
(税込)
18日以内出荷
返品不可
62080175
TB1N-KX125A
4-1705-02
電気モータ
Φ141×494
¥
372,600
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください