アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの 恒温水槽/恒温装置
ステンレス水槽 角型 ドレンバルブ付 断熱なし
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62082948
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥56,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ドレンバルブ付きで排水が手軽に可能です。溶接構造でより堅牢な造りになっております。また、別売で専用の架台・かぶせ蓋の用意があります。
アズワン品番
4-1920-08
タイプ
断熱なし
寸法(縦×横×高さ)(mm)
500×300×250
容量(L)
35
耐熱温度(℃)
250
サイズ
(ドレンバルブ) 20A
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62082948
-
12109294
-
ステンレス水槽 角型 ドレンバルブ付 20A 断熱なし
アズワン
1個
¥
61,900
税込
¥
68,090
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です