- ステンレス水槽 角型 ドレンバルブ付 断熱なし アズワン 62082975 - ステンレス水槽 角型 ドレンバルブ付 断熱なし アズワン 62082975

ステンレス水槽 角型 ドレンバルブ付 断熱なし

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62082975 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥104,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ドレンバルブ付きで排水が手軽に可能です。溶接構造でより堅牢な造りになっております。また、別売で専用の架台・かぶせ蓋の用意があります。

アズワン品番4-1920-11 タイプ断熱なし 寸法(縦×横×高さ)(mm)800×400×350 容量(L)100 耐熱温度(℃)250 サイズ(ドレンバルブ) 25A溶接取付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62082975 - 12109328 - 画像準備中 ステンレス水槽 角型 ドレンバルブ付 20A 断熱なし アズワン 1個 115,000 税込126,500 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする