フラスコ用マントルヒーター MS-Eシリーズ

フラスコ用マントルヒーター MS-Eシリーズ アズワン

温度調節器を内蔵しており温度コントロールが可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーティングです。

仕様フラスコ用 最高使用温度(℃)450 制御温度調節器内蔵(アナログコントロール) ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング) 電源AC100V 50/60Hz 内容量1台
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ヒーター容量(W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62083544 MS-E-1 4-1974-01 100 80
26,000
25,900
28,490 (税込)
翌々日出荷
62083553 MS-E-2 4-1974-02 200 150
26,000
25,900
28,490 (税込)
翌々日出荷
62083569 MS-E-3 4-1974-03 300 200
28,000
27,900
30,690 (税込)
6日以内出荷

返品不可
62083578 MS-E-5 4-1974-04 500 260
33,000
32,900
36,190 (税込)
翌々日出荷
62083587 MS-E-10 4-1974-05 1000 380
35,000
34,900
38,390 (税込)
12日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする