VITLAB
大型PPロート
大型のロートのため、大量の液体を充填する際に便利です。吊り下げ用のハンドルが付いています。別売のフィルターをロートにセットすることで、異物の混入を防ぎます。
材質
ロート/PP
角度(°)
(ロート) 60
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
容量(L)
口径(Φmm)
足長(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62086509
-
200
1.3
200
90
4-2229-01
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
62086518
-
260
3.2
260
100
4-2229-02
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください