VITLAB
大型PPロート
大型のロートのため、大量の液体を充填する際に便利です。吊り下げ用のハンドルが付いています。
材質
ロート/PP
全長(mm)
440
容量(L)
12.5
口径(Φmm)
350
角度(°)
(ロート) 60
足長(mm)
170
アズワン品番
4-2229-03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62086527
-
¥
7,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください