ガラスロート 21351シリーズ

ガラスロート 21351シリーズ - DWK Life Sciences
材質硼珪酸ガラス3.3熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃)内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口外径(Φmm)
足外径(Φmm)
足長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62088907213512308356354-2507-01
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
62088916213512805456454-2507-02
3,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
62088925213513304558554-2507-03
4,300
4,298
4,728(税込)
当日出荷
62088934213513801708704-2507-04
4,400
4,398
4,838(税込)
当日出荷
620889432135141038010804-2507-05
4,500
4,498
4,948(税込)
当日出荷
62088959213514609100101004-2507-06
4,700
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
62088968213515108120161204-2507-07
5,800
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
62088977213515708150161504-2507-08
8,200
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
62088986213516104200261754-2507-09
16,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

試験管の選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/303_2/
2023-03-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする