位相差顕微鏡 100~1000× PMP38シリーズ
光の回折、干渉を利用し、明暗のコントラストにより無色透明な標本を可視化します。生きた細胞の観察に適しています。高解像度のCCIS光学系プランアクロマート対物レンズを採用しています。操作系を低位置に配置していますので、テーブルを手に載せたまま操作可能です。耐薬品性と耐久性に優れたステージです。高輝度光学系ECプランアクロマートレンズを採用!
総合倍率100~1000×
接眼レンズPL10×(視野数20)
対物レンズプランアクロマート位相差10×(N.A.0.25)、20×(N.A.0.4)、40×(N.A.0.65)、100×(oil・N.A.1.25)
照明落射・透過 3W LED
光学系無限遠補正
電源(V)(照明) AC100~240
作動距離(mm)100
眼幅調整範囲(mm)55~75
傾斜角度(°)30
内容量1セット
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07