TexWipe(テックスワイプ)
テクニクロースII型 75枚入
手袋、ノートブック、電話などクリーンルームに持ち込むアイテムのクリーニングに適しています。部品、機器、デバイスの保持や保護、乾燥、保管用のトレイの裏地としても使用できます。
仕様
裁断処理: カットエッジ
材質
55%セルロース、45%ポリエステル
寸法(mm)
460×460
アズワン品番
7-086-07
吸水量
260mL/m2
内容量
1袋(75枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62102584
TX1118
¥
7,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください