【測定・測量機器レンタルサービス】デュアルタイプ膜厚計 校正書付き

【測定・測量機器レンタルサービス】デュアルタイプ膜厚計 校正書付き ケツト科学研究所

測定対象
電磁式/磁性金属上の非磁性被膜
高周波式/非磁性金属上の絶縁被膜
測定精度
50μm未満/±1μm
50μm以上/±3%
測定範囲(μm)
電磁式/0~1500
高周波式0~800
分解能(μm)
100μm未満/0.1
100μm以上/1
メモリー
検量線メモリー数
電磁式/1本高周波式/1本
プローブ仕様
一転接触定圧式
電磁式/LEP-30
高周波式/LHP-30
適合規格
ISO2178/ISO2360
DIN50981/DIN50984/DIN50982
ASTM B244/ASTM B499/BS5411
セット内容本体、本体ケース、Feプローブ、nFeプローブ、標準板、標準板ケース、鉄素地、プローブアダプター、収納ケース、単3形乾電池×4、取扱説明書 測定方式電磁誘導式/高周波式 最小測定面積(mm)5×5 表示LCDによるデジタル表示 連続使用時間(時間)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×140×31 寸法(Φ×mm)(プローブ)12×72 電源DC6V(単3形アルカリ乾電池4本使用) 使用温度範囲(℃)0~40 質量(g)500 校正証明書付き 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62114195 LZ-300C 5日
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62114204 LZ-300C 10日
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62114213 LZ-300C 15日
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62114229 LZ-300C 30日
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62114238 LZ-300C 延長3日
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62114195 LZ-300C 34746634 LZ-300C LZ-300C 【レンタル】デュアルタイプ膜厚計(校正書付) ケツト科学研究所 34746634 【レンタル】デュアルタイプ膜厚計(校正書付) ケツト科学研究所 1台 23,980 税込26,378 注文コードが変更になりました。
62114204 LZ-300C 34747106 LZ-300C LZ-300C 【レンタル】デュアルタイプ膜厚計(校正書付) ケツト科学研究所 34747106 【レンタル】デュアルタイプ膜厚計(校正書付) ケツト科学研究所 1台 26,980 税込29,678 注文コードが変更になりました。
62114213 LZ-300C 34747571 LZ-300C LZ-300C 【レンタル】デュアルタイプ膜厚計(校正書付) ケツト科学研究所 34747571 【レンタル】デュアルタイプ膜厚計(校正書付) ケツト科学研究所 1台 31,980 税込35,178 注文コードが変更になりました。
62114229 LZ-300C 35097142 LZ-300C LZ-300C 【レンタル】デュアルタイプ膜厚計(校正書付) ケツト科学研究所 35097142 【レンタル】デュアルタイプ膜厚計(校正書付) ケツト科学研究所 1台 44,980 税込49,478 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンホール探知器の種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-03-22

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする