【測定・測量機器レンタルサービス】ピンホール探知器 校正書付き
仕様【対象塗膜厚さ】1mm以上
セット内容本体、プローブ用高圧コード、アース用高圧コード、プローブヘッド、平形ブラシ電極×2、電源プラグ、安全スイッチ、ソフトケース、収納ケース
寸法(mm)370(W)×190(H)× 150(D)
質量(kg)4.9
電源内蔵NiMH(ニッケル水素)電池(バッテリーチェック機能付き)
使用温度範囲0~40℃(結露しないこと)
方式低周波高電圧パルス放電式
探知電圧(kV)5~25(波高値)
校正証明書付き
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。
測量機器レンタル(土木/建築) の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62114746 | TRC-250B | 06757153 | TRC-250B |
![]() |
【レンタル】ピンホール探知器(校正書付) | サンコウ電子 | 1台 | ¥37,900 税込¥41,690 | 注文コードが変更になりました。 |
62114755 | TRC-250B | 06757162 | TRC-250B |
![]() |
【レンタル】ピンホール探知器(校正書付) | サンコウ電子 | 1台 | ¥39,900 税込¥43,890 | 注文コードが変更になりました。 |
62114764 | TRC-250B | 06757178 | TRC-250B |
![]() |
【レンタル】ピンホール探知器(校正書付) | サンコウ電子 | 1台 | ¥46,900 税込¥51,590 | 注文コードが変更になりました。 |
62114773 | TRC-250B | 06757187 | TRC-250B |
![]() |
【レンタル】ピンホール探知器(校正書付) | サンコウ電子 | 1台 | ¥59,900 税込¥65,890 | 注文コードが変更になりました。 |