【レンタル】超音波式膜厚計 校正書付き
セット内容
本体、高周波ケーブル、探触子、テストピース、カップリング剤、カップリング剤入れ
探触子グリース、収納ケース、単3形乾電池×2個、塗膜厚さ測定範囲表
質量(g)約370
測定範囲(mm)0.5~6.0(探触子、測定対象による)
使用温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと)
測定方式超音波パルス反射方式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×155×28
表示分解能0.01mm
連続使用時間(時間)約10
使用電源単3形アルカリ乾電池×2本
探触子2C15N-DL
音速範囲500~9999m/sec
測定精度(mm)±0.1
校正証明書付き
内容量1台
探触子グリース、収納ケース、単3形乾電池×2個、塗膜厚さ測定範囲表
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62114843 | ULT-5000 | 34702902 | ULT-5000 |
![]() |
【レンタル】超音波式膜厚計 | サンコウ電子 | 1台 | ¥23,900 税込¥26,290 | 注文コードが変更になりました。 |
62114859 | ULT-5000 | 34703024 | ULT-5000 |
![]() |
【レンタル】超音波式膜厚計 | サンコウ電子 | 1台 | ¥28,900 税込¥31,790 | 注文コードが変更になりました。 |
62114868 | ULT-5000 | 34703146 | ULT-5000 |
![]() |
【レンタル】超音波式膜厚計 | サンコウ電子 | 1台 | ¥33,900 税込¥37,290 | 注文コードが変更になりました。 |
62114877 | ULT-5000 | 35098052 | ULT-5000 |
![]() |
【レンタル】超音波式膜厚計 | サンコウ電子 | 1台 | ¥48,900 税込¥53,790 | 注文コードが変更になりました。 |