【測定・測量機器レンタルサービス】超音波厚さ計 校正書付き
簡単操作。ゼロ点調整・音速調整をするだけで、すぐに使用できます。
電源は単3形アルカリ乾電池1個。AC電源の有無にかかわらず、フィールドで長時間使用できます。
小型・軽量。本体約150g、探触子約50g(アタッチメント含まず)。
オートパワーオフ機能。3分以上操作を行わない場合は、自動的に電源が切れ、電源の切り忘れによる電池の消耗を防ぎます。
音速メモリ-。一度音速を調整すれば、電源を切っても設定した音速値を保持し、試験材の材質が変わるまで音速調整の必要はありません。
自動動作チェック。液晶画面に、超音波が正しく受信されているかチェックができるようカップリングマークが表示され測定が正常か判断できます。
質量(g)
本体/150(電池含む)
探触子/50(アタッチメント無し)
測定範囲(mm)
探触子/50(アタッチメント無し)
【鋼片の場合】
鋳鉄/2.0~100.0(パイプは外形30、肉厚2.0以上)
鋼/2.0~400.0(パイプは外形30、肉厚2.0以上)
用途鋳物およびその製品に(鉄、アルミなどの鋳物の厚さ検査など)。
仕様校正用テストピース/5mm厚(鋼換算)テストピースを本体に付属
セット内容本体、探触子、カプラント、収納ケース、単3形乾電池×1、取扱説明書
使用温度範囲(℃)0~+50
電源単3形アルカリ乾電池×1本
再現性±0.1mm
表示方式液晶デジタル表示(バックライト付)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)69×144×30
主な用途鋳物
測定誤差±0.1mmまたは±1.0%rdg
表示単位0.1mm
音速範囲1000~12000m/s(調整)
ケーブル専用一体型ケーブル1m LEMOコネクタ付き
被測定材鋼・アルミニウム・銅・黄銅・チタンなどの金属、ガラス・樹脂などの非金属
校正証明書付き
内容量1台
鋳鉄/2.0~100.0(パイプは外形30、肉厚2.0以上)
鋼/2.0~400.0(パイプは外形30、肉厚2.0以上)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。
測量機器レンタル(土木/建築) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ピンホール探知器の種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/248/
2023-03-22