【測定・測量機器レンタルサービス】ポータブル空圧式圧力校正器 校正書付き

【測定・測量機器レンタルサービス】ポータブル空圧式圧力校正器 校正書付き 日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)

仕様
【精度スパン】±0.025%FS
【オーバープレッシャー】60Mpa
【電圧測定】±50VAC(精度:±0.05%rdg±0.004%F.S.)
【電流測定】±55mADC(精度:±0.05%rdg±0.004%F.S.)
【パネル】60 mm×60 mm グラフィックLCD(バックライト付)
セット内容本体(ベルト付)、ソフトケース、ACアダプタ(コンセント変換器付)、空圧・液圧ハンドポンプ(キャップ(赤)×3付)、リザーバ(カバー・ロックナット付)、パイプ、オスコネクタ×4、スイベルコネクタ×4、Oリングシール×16(うちゴムリング×5)、六角レンチ(小ケース内/小)、ポンプ、チューブ、ワニ口クリップ×2(赤・黒各1)、フック型クリップ×2(赤・黒各1)、接続コード×4(赤・青・緑・黒各1)、六角レンチ(大)×2、重要保管品(スパナ、塞ぎ栓、シール)(本体・ハンドポンプ・見開き図解) 寸法(mm)170(W)×140(H)×300(D) 質量(kg)3 電源充電式バッテリー(バッテリーを充電中でも本体を使用可能:20時間公称使用時間) 測定対象通常の気体ガス 圧力範囲(MPa)-0.1~2 ゲージ圧 校正証明書付き 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
レンタル日数(日)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62122893 DPI610PC 5
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62122927 DPI610PC 30
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62122909 DPI610PC 10
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62122918 DPI610PC 15
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62122936 DPI610PC 延長4
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62122893 DPI610PC 06758054 DPI610PC DPI610PC 【レンタル】ポータブル空圧式圧力校正器(校正書付) 日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング) 06758054 【レンタル】ポータブル空圧式圧力校正器(校正書付) 日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング) 1台 67,980 税込74,778 注文コードが変更になりました。
62122927 DPI610PC 06758088 DPI610PC DPI610PC 【レンタル】ポータブル空圧式圧力校正器(校正書付) 日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング) 06758088 【レンタル】ポータブル空圧式圧力校正器(校正書付) 日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング) 1台 149,800 税込164,780 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする