バッテリー付 ヒーターベスト

バッテリー付 ヒーターベスト YAMAZEN(山善)

冬のバイクや自転車通勤に最適な男女兼用ヒーターベスト。
電熱線の熱慣性が小さく高速で加熱できる、東レのカーボンファイバー採用。
両サイドは伸縮性のあるニット素材使用で体型にフィットし熱を逃がしにくい。
内側にはアルミプリントを採用し、保温性抜群。
ご家庭で手洗いによる洗濯が可能なので、いつでも清潔。
ジャケットやジャンパーなどのインナーベストとして使ってもかさばらない薄型設計。
電源スイッチは目立ちにくいよう襟元をめくった裏地にあり。
市販のモバイルバッテリー(出力2A以上)も使用可能。
コンパクト設計なのでバックに入れておけば、いつでも暖か。

用途冬のバイクや自転車通勤、外での作業、DIY、庭の手入れ、冬のガラス掃除などにも。男女兼用 バッテリー付 暖か ヒーターベスト ヒートベスト 防寒 レディース メンズ ニット コンパクト 暖房。 仕様モバイルバッテリー仕様/ポケット2つ付き/約500回繰り返し使用可能 セット内容ベスト×1着、モバイルバッテリー×1、充電用microUSBコード×1 種別ベスト ブラック 出力5V/2.0A(MAX)※1ポートのみ使用の場合 電源USB充電式:リチウムイオン電池 温度(℃)目安:(高)約45、(中)約40、(低)約35(※使用環境により±5の誤差が生じる場合あり。) 混率(%)表地:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100(アルミプリント)、中綿:ポリエステル100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×110×26 入力microUSB 5V/2.0A(MAX) 機能保温性抜群、薄型設計 温度調節3段階/高中低 充電時間(時間)フル充電までの目安時間:約5~7(※出力2Aのアダプター、コードを使用した場合の時間。) 電池残量表示4段階 バッテリー容量(mAh)6600 使用時間(時間)(高)約3、(中)約4.5、(低)約5.5※内蔵オートタイマーで使用開始後30分で自動停止。 内容量1着
注意
※温度設定を長時間「高」で使用しないでください。
※電池に接続したまま長時間放置しないでください。
※製品が濡れた状態や濡れた体で使用しないでください。
※USB ACアダプターは付属しておりません。お手持ちのUSB ACアダプターをご用意ください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62419343 EWV-2006(S) 0.44 S 約140~155
オープン
 
 
取扱い終了
62419359 EWV-2006(M) 0.47 M 約150~165
オープン
 
 
取扱い終了
62419368 EWV-2006(L) 0.49 L 約160~175
オープン
 
 
取扱い終了
62419377 EWV-2006(LL) 0.51 LL 約170~190
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62419343 EWV-2006(S) 09381386 YNHV-2024-M YNHV-2024-M ヒーター付きベスト 電熱ベスト 男女兼用 YAMAZEN(山善) 09381386 ヒーター付きベスト 電熱ベスト 男女兼用 YAMAZEN(山善) 1着 5,998 税込6,598 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62419359 EWV-2006(M) 09381386 YNHV-2024-M YNHV-2024-M ヒーター付きベスト 電熱ベスト 男女兼用 YAMAZEN(山善) 09381386 ヒーター付きベスト 電熱ベスト 男女兼用 YAMAZEN(山善) 1着 5,998 税込6,598 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62419368 EWV-2006(L) 09381395 YNHV-2024-L YNHV-2024-L ヒーター付きベスト 電熱ベスト 男女兼用 YAMAZEN(山善) 09381395 ヒーター付きベスト 電熱ベスト 男女兼用 YAMAZEN(山善) 1着 5,998 税込6,598 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62419377 EWV-2006(LL) 09381411 YNHV-2024-LL YNHV-2024-LL ヒーター付きベスト 電熱ベスト 男女兼用 YAMAZEN(山善) 09381411 ヒーター付きベスト 電熱ベスト 男女兼用 YAMAZEN(山善) 1着 5,998 税込6,598 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする