Innovation メンズ軽量シューズ(マジックテープ)

Innovation メンズ軽量シューズ(マジックテープ) スター・トレーディング
(8件のレビュー)

"超軽量設計で長時間履いても疲れにくく、外履き・内履きどちらにでも使用できる商品です。
紐靴タイプ(INV010)やカラフルなグラデーションカラー(INV050)もあります。"

形状ローカット 材質(甲)合成繊維 材質(底部)合成底 RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー 内容量1足
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62124747 INV110 ブラック 25
1,280
 
 
取扱い終了
62124756 INV110 ブラック 25.5
1,280
 
 
取扱い終了
62124765 INV110 ブラック 26
1,280
 
 
取扱い終了
62124774 INV110 ブラック 26.5
1,280
 
 
取扱い終了
62124783 INV110 ブラック 27
1,280
 
 
取扱い終了
62124799 INV110 ブラック 28
1,280
 
 
取扱い終了
62124808 INV110 グレー 25
1,280
 
 
取扱い終了
62124817 INV110 グレー 25.5
1,280
 
 
取扱い終了
62124826 INV110 グレー 26
1,280
 
 
取扱い終了
62124835 INV110 グレー 26.5
1,280
 
 
取扱い終了
62124844 INV110 グレー 27
1,280
 
 
取扱い終了
62124853 INV110 グレー 28
1,280
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
62124765
2022-06-16
用途:
仕事・作業時

軽くてクッション性があり、大変履き心地が良いです。ただし、マジックテープの止め具の靴への止め方があまく劣化しやすい。自分で補強して使用しています。

対象商品:
62124799
2022-06-07
用途:
日常生活
その他業種

マジックテープを金具で折り返す構造になっていますが足にフィットさせようと強く引っ張ると金具がずれてしまいます。

一般的なテープ式の靴と同様に、折り返さず単に止める構造で十分ではないかと思います。

対象商品:
62124835
2021-12-01
用途:
普段履き
医療・福祉・介護関連業

頸椎損傷後でマジックテープ 軽いくつを探していました
安価でしかも問題なく履けています

対象商品:
62124835
2021-11-30
用途:
普段履き
医療・福祉・介護関連業

マジックテープのスニーカーを探しました
格安で長持ちしており満足してます

対象商品:
62124747
2021-09-26
用途:
室内作業用に
インテリアヒロ 様 (建設業・工事業)

軽量でいいと思います。使い捨てで使いますので耐久性はあまり求めていませんけど値段分はある感じです。

対象商品:
62124774
2021-03-07
用途:
散歩などの運動や外出用スニーカーとして。
その他業種

早速履いています。安いのに書かれているように軽くておしゃれで外出用にも。マジックテープなので履くのが楽です。
これは気に入りました。
 毎日歩くので踵のすり減りはどうなのだろうか?普通のスニーカーは1年で履きつぶしてしまうのですが靴底のすり減りなど耐久性が重要です。

対象商品:
62124835
2021-03-30
用途:
日常の生活時
医療・福祉・介護関連業

手足に麻痺があり マジックテープがあり 軽いくつを探して購入しました 靴底のすり減りも早いので 低価格で脱ぎ履きも楽で満足してます

対象商品:
62124774
2021-03-24
用途:
毎朝の散歩と買い物。
その他業種

値段が安くて軽くておしゃれで大変満足しています。これはいいや。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする