CROSS HEAT 電熱ベスト USB式(背中・お腹タイプ)(服+バッテリーセット) XHV-02
こちらの商品は【服+バッテリー(6800mAh)セット】になります。
中綿・襟付きで、背中とお腹辺りをすぐにあたためます。(スピード発熱)
大容量バッテリ―式のヒートべストです。
連続使用時間が長く、ベストも軽くて、洗えます。
冬の防寒対策に必須のインナーベストです。
マイクロカーボンヒーター内蔵。
6800mAh(3.7Vの場合10000mAh)バッテリ―付き(カラーはブラックのみ)。
市販のモバイルバッテリー5V2Aタイプも使えます。
用途バイク、自転車、ゴルフ、釣り、スキー、レジャー、アウトドア、家事、ガーデニング、ウォーキング、散歩、作業着、作業服、防寒
種別ベスト
色ブラック
混率(%)【表地】(ポリエステル)100/(綿)95/(ポリウレタン)5【裏地】(ポリエステル)100
機能発熱、防寒
点灯時間【赤色点灯】約6時間(50℃)/【白色点灯】約8時間(43℃)/【青色点灯】約10時間(38℃ )
内容量1セット
注意
※ヒートベストは5V使用なので6800mAhになります。※3Lサイズの商品の表記が「2L」となっておりますが、「3L」で間違いありません。