曜日別特売

高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし)

高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし) - 京セラ高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし) - 京セラ高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし) - 京セラ高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし) - 京セラ高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし) - 京セラ高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし) - 京セラ

高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!
汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。
Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。
耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。
波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。
炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。

用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールなし材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7内容量1本
全131種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
131種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62267784KDA0300X03S060N320626
4,030
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
62267793KDA0310X03S060N3.120626
4,220
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
62267809KDA0320X03S060N3.220626
4,220
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
62267818KDA0330X03S060N3.320626
4,220
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
62267827KDA0340X03S060N3.420626
4,220
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
62267836KDA0350X03S060N3.520626
4,220
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
62267845KDA0360X03S060N3.620626
4,420
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
62267854KDA0370X03S060N3.720626
4,420
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
62267863KDA0380X03S060N3.824666
4,420
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
62267879KDA0390X03S060N3.924666
4,420
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
62267888KDA0400X03S060N424666
4,420
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
62267897KDA0410X03S060N4.124666
4,800
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
62267906KDA0420X03S060N4.224666
4,800
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
62267915KDA0430X03S060N4.324666
4,800
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
62267924KDA0440X03S060N4.424666
4,800
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
62267933KDA0450X03S060N4.524666
4,800
3,698
4,068(税込)
当日出荷
62267949KDA0460X03S060N4.624666
5,040
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
返品不可
62267958KDA0470X03S060N4.724666
5,040
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
62267967KDA0480X03S060N4.828666
5,040
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
62267976KDA0490X03S060N4.928666
5,040
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
62267985KDA0500X03S060N528666
5,040
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
62267994KDA0510X03S060N5.128666
5,230
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
62268003KDA0520X03S060N5.228666
5,230
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
62268019KDA0530X03S060N5.328666
5,230
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
62268028KDA0540X03S060N5.428666
5,230
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
62268037KDA0550X03S060N5.528666
5,230
3,898
4,288(税込)
当日出荷
62268046KDA0560X03S060N5.628666
5,610
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
62268055KDA0570X03S060N5.728666
5,610
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
62268064KDA0580X03S060N5.828666
5,610
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
62268073KDA0590X03S060N5.928666
5,610
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
62268089KDA0600X03S060N628666
5,610
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
62268098KDA0610X03S080N6.134798
5,610
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
62268107KDA0620X03S080N6.234798
5,610
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
62268116KDA0630X03S080N6.334798
5,610
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
62268125KDA0640X03S080N6.434798
5,610
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
62268134KDA0650X03S080N6.534798
5,610
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
62268143KDA0660X03S080N6.634798
5,880
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
62268159KDA0670X03S080N6.734798
5,880
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
62268168KDA0680X03S080N6.834798
5,880
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
62268177KDA0690X03S080N6.934798
5,880
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
返品不可
62268186KDA0700X03S080N734798
5,880
4,298
4,728(税込)
当日出荷
62268195KDA0710X03S080N7.141798
6,260
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
62268204KDA0720X03S080N7.241798
6,260
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
返品不可
62268213KDA0730X03S080N7.341798
6,260
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
62268229KDA0740X03S080N7.441798
6,260
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
62268238KDA0750X03S080N7.541798
6,260
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
62268247KDA0760X03S080N7.641798
6,620
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
返品不可
62268256KDA0770X03S080N7.741798
6,620
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
返品不可
62268265KDA0780X03S080N7.841798
6,620
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
62268274KDA0790X03S080N7.941798
6,620
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

超硬コーティングソリッドドリル KDA
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする