曜日別特売

高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールなし)

高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールなし) - 京セラ高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールなし) - 京セラ高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールなし) - 京セラ高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールなし) - 京セラ高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールなし) - 京セラ高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールなし) - 京セラ

高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!
汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。
Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。
耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。
波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。
炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。

用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールなし材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)5Dドリル径公差(mm)m7内容量1本
131件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
シャンク長(mm)
先端長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62269096KDA0300X05S060N28666360.5
4,620
3,398
3,738(税込)
当日出荷
62269105KDA0310X05S060N28666360.5
4,990
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
62269114KDA0320X05S060N28666360.5
4,990
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
62269123KDA0330X05S060N28666360.6
4,990
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
62269139KDA0340X05S060N28666360.6
4,990
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
返品不可
62269148KDA0350X05S060N28666360.6
4,990
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
62269157KDA0360X05S060N28666360.6
5,230
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
62269166KDA0370X05S060N28666360.6
5,230
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
62269175KDA0380X05S060N36746360.6
5,230
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
62269184KDA0390X05S060N36746360.7
5,230
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
返品不可
62269193KDA0400X05S060N36746360.7
5,230
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
返品不可
62269209KDA0410X05S060N36746360.7
5,590
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
62269218KDA0420X05S060N36746360.7
5,590
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
62269227KDA0430X05S060N36746360.7
5,590
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
62269236KDA0440X05S060N36746360.8
5,590
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
62269245KDA0450X05S060N36746360.8
5,590
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
62269254KDA0460X05S060N36746360.8
5,990
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
62269263KDA0470X05S060N36746360.8
5,990
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
62269279KDA0480X05S060N44826360.8
5,990
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
62269288KDA0490X05S060N44826360.8
5,990
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
62269297KDA0500X05S060N44826360.9
5,990
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
返品不可
62269306KDA0510X05S060N44826360.9
6,350
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
返品不可
62269315KDA0520X05S060N44826360.9
6,350
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
62269324KDA0530X05S060N44826360.9
6,350
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
返品不可
62269333KDA0540X05S060N44826360.9
6,350
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
62269349KDA0550X05S060N44826361
6,350
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
62269358KDA0560X05S060N44826361
6,710
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
62269367KDA0570X05S060N44826361
6,710
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
62269376KDA0580X05S060N44826361
6,710
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
62269385KDA0590X05S060N44826361
6,710
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
62269394KDA0600X05S060N44826361
6,710
4,798
5,278(税込)
当日出荷
62269403KDA0610X05S080N53918361.1
6,710
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
62269419KDA0620X05S080N53918361.1
6,710
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
62269428KDA0630X05S080N53918361.1
6,710
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
62269437KDA0640X05S080N53918361.1
6,710
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
62269446KDA0650X05S080N53918361.1
6,710
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
62269455KDA0660X05S080N53918361.2
7,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
62269464KDA0670X05S080N53918361.2
7,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
62269473KDA0680X05S080N53918361.2
7,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
62269489KDA0690X05S080N53918361.2
7,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
62269498KDA0700X05S080N53918361.2
7,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
62269507KDA0710X05S080N53918361.2
7,460
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
62269516KDA0720X05S080N53918361.3
7,460
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
62269525KDA0730X05S080N53918361.3
7,460
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
62269534KDA0740X05S080N53918361.3
7,460
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
62269543KDA0750X05S080N53918361.3
7,460
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
62269559KDA0760X05S080N53918361.3
7,900
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
返品不可
62269568KDA0770X05S080N53918361.4
7,900
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
62269577KDA0780X05S080N53918361.4
7,900
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
62269586KDA0790X05S080N53918361.4
7,900
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

超硬コーティングソリッドドリル KDA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする