ワイヤレスステレオインナーホン
コントローラー一体型ワイヤレスイヤホン
Bluetooth5.0対応
マイク内蔵コントローラーでスマホ通話もできる
絡まりや断線に強いフラットコード
コードはアジャスター付きで長さ調節可能
耳栓タイプ
使わないときはハウジングどうしを結合できる、マグネット式ハウジング
イヤーチップS・M・L付属(出荷時はMサイズを装着済み)
リチウムイオン充電池内蔵
USB充電式(充電コード付属)
型式ダイナミック型
電源DC5V(USB給電…microUSB入力端子)
接続方式Bluetooth
音圧レベル(dB)92
内蔵電池充電式リチウムポリマー電池(3.7V 60mAh)
インピーダンス(Ω)16
BluetoothVer5.0
ドライバーユニット(Φmm)口径10
プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
変調方式FHSS
イヤホン形状インナーイヤー型
対応コーデックSBC
内容量1個