キャップ取付型フェイスシールド(アーチタイプ大人用)
キャップに取り付けた状態で使用できる飛沫抑制用フェイスシールド
薄型のシールドで軽量(約32g)
用途キャップに取り付けての使用が出来るため、屋外活動時やスポーツ観戦時などにおすすめ。
形状防災面
質量(g)32
内容量1個
注意
※本品は感染を防ぐものではありません※シールド単体での使用は出来ません。別途キャップをご用意ください。
※運動中の使用を想定されたものではありません。ランニング等には使用しないでください。
※ツバが真っすぐなキャップは、取り付けができかねます。