中型カーボン3段三脚 TM-284
センターポールを無くし極限まで軽量化した TMシリーズ。
TMシリーズ三脚は、ミラーレス一眼との相性も良く、より軽量化を図ったカーボン三脚モデル。
センターポールを無くし極限まで軽量化を図る一方、8層巻きのカーボンファイバーで強度を確保し航空機用アルミ素材を高精度に削り出した部品を採用する事で高いパフォーマンスを発揮しフォトグラファーの様々な要求に応える三脚です。
別売りのセンターポールTM-200を使用すると、320mm高さを追加することができます。
付属品SIRUI日本国内保証書・日本語取扱説明書・三脚ケース・三脚整備用六角レンチ・石突スパイク
材質カーボン
質量(kg)1.22
段数4
積載荷重(kg)約15
全高(mm)約1200
最大パイプ径(mm)約29.4
パイプ径(Φmm)最小:約18.6
最低高さ(mm)約80
縮長(mm)約445
内容量1個