リンテックコマース
壁紙の仕上げテープ
壁紙のメクレ・ハガレを防ぐテープです
※半透明なので、貼っても目立ちにくい!
※テープの裏紙にマス目が入っているのでカットしやすい
※はがす時、壁紙面にのり残りせず安心です
材質
表面材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤、裏紙:紙
幅(mm)
40
長さ(m)
5
規格
4×5m
危険物の類別
非危険物
内容量
1巻
注意
※当商品は塩ビ壁紙(ビニールクロス)の端に貼る仕上げテープですが下地壁紙の形状により接着しない、またはキレイにはがせない場合がありますのであらかじめご了承ください。
10℃以下の場所では接着しない場合がありますので15℃から35℃くらいの室温でお貼り下さい。
仕上げテープをはがす際は壁面(壁紙)をキズつける恐れが有りますのでゆっくりはがすかドライヤーで温めながらはがしてください。
一度、ご使用になりました仕上げテープの再使用はできません。
不要になりました裏紙は滑り易いのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62314289
HT076
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください